510977 ハーフ型ヘルメット STR-Z JT(ライトスモークシールド標準装備) TNK工業(SPEEDPIT) 62789143

ハーフ型ヘルメット STR-Z JT(ライトスモークシールド標準装備)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62789143品番510977
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

STRを超えるフォルム、サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装使用。ライトスモークシールド標準装備。
規格:SG規格適合品 125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。

サイズフリー(58~59cm)ブラック規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-07
用途: 自転車用にも
製造業

自転車の着用義務化とバイクの真夏と両用で使ってます。私にはサイズがちょっと大きめなのでスポンジを足して調整。軽くて使い勝手もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 62789134
2021-09-09
用途: 原付二種用に
その他業種

気軽にかぶれ、軽く、疲れません。安全面は不明ですが買って良かったと思っています。
ただ、使用してない後ろのゴーグル止めみたいなベルトがあっという間に千切れました。
文字のステッカーも不要かと思います。すぐにはがしました。
人に勧めるかは微妙ですが、私は経年劣化したらリピート買いすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62789134
2020-05-28
用途: 原付バイク用
建設業・工事業

作りがしっかりとしていてかぶりやすくとても良い商品です。

対象商品 : 62789152
2020-04-12
用途: 通勤使用

このヘルメットは5個目です。
モノタロウが一番格安でした。

対象商品 : 62789152
2019-08-14
用途: 新聞配達で使用
その他業種

ホンダベンリィプロで新聞配達しており、ずっとヤールーのヘルメット使用してます。
装着して走ってもあまり違和感ないし、蒸れ軽減でインナーキャップ(タローモータースの商品)を被れば、ヘルメットもメッシュ状になっているので、匂いなども軽減されます。
夏は特に使用後は汗ビッショリななりますが、メッシュ部分を浮かせて数時間陰干しすれば匂いも気にならない。
週一で消臭スプレーすればホントに問題ありません。
数ヵ月に一度は、軽く洗濯洗剤で軽く洗えばバッチリです。
あと、これはモノタロウさんに是非お願いしたいのですが、この商品のシールドもできれば安価で販売していただくと助かります。(クリアまたは夜間でも視認性いいカラーで)。
揃えてるかもしれませんが、品番などではわかりづらく、購入して無駄になりたくないもんですみませんが宜しくお願いします

6が参考にしています
対象商品 : 62789134
2018-09-15
用途: 夏専用
製造業

暑がりの体質なんでハーフタイプのこの商品を購入。原付2種でかろうじて使えますが、安全面はイマイチです。一流メーカーのジェットタイプも持ってますが、バックル部分が貧弱で、すぐ緩みます。値段相応でしょうがないんですかね?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする