511998 シールド付ジェット型ヘルメット GS-6 (レディースサイズ) TNK工業(SPEEDPIT) 62789247

511998 シールド付ジェット型ヘルメット GS-6 (レディースサイズ) TNK工業(SPEEDPIT) 62789247
511998 シールド付ジェット型ヘルメット GS-6 (レディースサイズ) TNK工業(SPEEDPIT) 62789247

シールド付ジェット型ヘルメット GS-6 (レディースサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サクラホワイト
内容量1個注文コード62789247品番511998
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガールズバイカー待望の軽量・コンパクトヘルメット。
開閉式バブルシールドはUVカット加工。
王道シングルカラーから、人気のさくらモチーフなど充実ラインナップ!
内装はファンデーションが目立ちにくいベージュ系
取り外せて洗えます。
規格:SG規格全排気量適合品

サイズレディースフリー(57~58cm)サクラホワイト規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする