HB-2934 ファントゥメイク 18-8ステンレス製コーヒードリッパー パール金属 62789658

ファントゥメイク 18-8ステンレス製コーヒードリッパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62789658品番HB-2934
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。
キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。
パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。

材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)145×125×90質量(g)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62789658
2018-12-08
用途: コーヒーを淹れる時
さくらニット工業株式会社

買い得商品!
ペーパーフィルターに比べ使い勝手は、蒸らしも含め同等、カスを捨てるときに、水で洗い流すと簡単にきれいになる、スポンジで軽くあらうだけで、かたずけも簡単。
問題の味は、私の予想どうり、明らかな差が感じられた、コーヒーオイルも見えるし、微粉末も気にならない、私には、デメリットは、感じられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする