曜日別特売
10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713

 

10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713
10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713
10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713
10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713
10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713
10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713
10175505 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789713

YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(75本)
長さL(mm)50
内容量1パック(75本)注文コード62789713品番10175505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。

用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)ねじ径d4長さL(mm)50頭部形状ナベ頭表面処理ファインパシべートトラスコ品番225-5997質量(g)150十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)働き長さL1(mm)41.5呼び径d(mm)4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする