ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(24本)
注文コード
62789869
品番
10187137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
材質
スチール
頭部形状
サラ頭
長さL(mm)
45
ねじ径d
4
表面処理
三価ユニクロ
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
トラスコ品番
225-9163
質量(g)
15
十字穴番号
No.2
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
寸法D(mm)
頭部径:7.8
頭部高さ(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
ビットNo
H型(十字No.2)
働き長さL1(mm)
36.5
呼び径d(mm)
4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。