メイン画像

マグカップ式電気なべ1.5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62789977 品番OMC-CKEP01
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取っ手がついたマグカップ式のお鍋です。鍋はフッ素コーティング加工を施しお手入れも簡単。
これ1台で炊飯、蒸し、おかゆ、煮物など様々な調理ができます。蒸し器を使うと下の鍋との同時調理も可能。
保温機能付きで温かい料理を美味しく食べられます。また保温は最大8時間まで可能です。予約設定も可能で、30分から最大9時間半後までの設定が可能です。

材質ABS樹脂、ステンレス、フッ素コーティング加工 質量(g)約675 容量(L)1.5 消費電力(W)260 寸法(cm)約21×23×22.5 温度ヒューズ240℃ コード長さ(cm)65 定格入力AC100V50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする