シネマカメラ ZR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62789995 品番 ZRLK24-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

主な特長
【REDのカラーサイエンスとワークフローを実現】
ZRはシネマカメラとして名高いREDの機材ならではのカラーサイエンスを実現するため、ニコンのカメラ向けに設計されたRAWフォーマット「R3D NE」の内部収録が可能。12bit 6K 59.94p および4K 119.88pに対応しています。コンパクトなボディーで、フィルムライクな色味、忠実な肌の色味、白飛びせずに階調がなだらかに変化する優れたロールオフ処理が得られます。これにより、RED機を含むマルチカメラでの制作体制においてもグレーディングの互換性が確保されます。また、気軽にREDのシネマルックな映像を楽しめるユーザーセッティング「シネマティック動画」モードを搭載しました。
【Nikon Imaging Cloud経由でダウンロードできるRED監修イメージングレシピ】
REDが監修した9種類のイメージングレシピをNikon Imaging Cloudからダウンロードし、カメラに登録して撮影可能。レシピはニコンとREDが共同で開発。精密に調整したシネマティックなプリセットです。カラーグレーディングなしで階調豊かな画づくりが得られます。仕上げたい映像のイメージに合わせて最適なレシピを選べるため、脚色を抑えたリアリズムあふれる画づくりにするか、スタイリッシュで鮮やかな画づくりにするか、撮って出しで表現の方向性に合わせたルックに仕上がります。
【プロフェッショナルの機能を軽量ボディーで実現】
約630gの軽量設計でありながら、プロフェッショナルの映像制作に不可欠な機能を搭載。ケージやモニター、録音機器などの外部機器を使わなくても、この1台で高解像度の映像でのモニタリング、高機能な録音、RAW動画の内部収録が可能です。また、約307万ドットの高解像度・DCI-P3の色域を100%カバー・1000cd/m2の高輝度対応、プロフェッショナル仕様の4.0型の画像モニターを搭載。優れた視認性を確保し、外部モニターを装着せずコンパクトなシステムでの運用も可能です。
【ディープラーニングを活用したAI技術による高いAF性能】
ニコン Z9に搭載している画像処理エンジン EXPEED 7の圧倒的な処理能力と、ディープラーニングを活用したAI技術によって、被写体をより的確に検出・追従し、シーンに合わせた最適な画像処理を可能にしました。これによって、より簡単・高精度に「撮りたい瞬間」を捉えることができ、映像制作の可能性を大きく拡げています。また、人物や動物、乗り物など9種類の被写体を自動で高精度に検出し、正確にピントを合わせることが可能です。さらに、強力な5軸のボディー内手ブレ補正により、手持ち撮影でも手ブレを抑えた動画撮影が可能です。
【長回ししても熱停止しにくい優れた放熱性をファンレスで実現】
多くのシネマカメラが採用する内蔵ファンによる冷却システムに対して、ZRはマグネシウム合金ボディーによる優れた放熱性能を実現するパッシブサーマル設計を採用。長時間の記録が可能です。ファン非搭載のため内蔵マイクを使用した撮影でもノイズの少ないクリアーな音声が収録できます。
【外部機器に匹敵する音声録音機能】
内蔵マイクにより32bit floatの録音に対応。ダイナミックレンジの広い録音ができ、手動でゲインを調整せずに済みます。小さな声での会話や突然大きな音が鳴るシーンの撮影などでも、歪みのないクリアーな音声を収録可能。Φ3.5mmのステレオミニジャックマイクなど外部機器でも32bit floatの収録が可能です。また、NokiaのOZO Audio技術により、内蔵マイクの指向性(集音方向)を設定可能。シーンに応じて前方(鋭)、前方、全方位、後方、ステレオ(バイノーラル)から選べます。外部機器を使わなくても柔軟に音声を収録できます。
【新しいプリセット:ユーザーセッティング「ポートレート」・「星景」モード】
Z6IIIの静止画性能を継承しつつ、新たな機能も追加。ユーザーセッティング「ポートレート」モードは、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」と美肌効果により、人物の肌色を美しく仕上げるとともに背景のグラデーションやトーンを滑らかに描写します。ユーザーセッティング「星景」モードに設定すると「かすみ除去」が適用され、よりクリアーな描写が得られます。このとき「Fn1ボタン」には素早く星空にピントを合わせることができるように[無限フォーカス位置の呼び出し]が割り当てられています。複雑な設定をすることなく創造性を高めることができます。

付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、デジタルアクセサリーシューカバー BS-D1、ボディーキャップ BF-N1 仕様24-70 レンズキット 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c×1個、ACアダプター EH-8P(別売) 本体質量(g)(約)540 レンズ付属レンズ:NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)134×80.5×49 有効画素数(約)2450万画素 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC/microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) インターフェースType-C端子(SuperSpeed USB)、HDMI端子(Type D)、ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、リモートコードMC-DC3使用可能 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット 液晶モニターバリアングル式4.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約307万ドット/視野角160°/視野率約100%/明るさ調整可能(マニュアル15段階)/カラーカスタマイズ可能 ISO感度設定100〜64000 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)800/6400 映像圧縮方式N-RAW(12bit)、R3D NE(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)、Apple ProRes 422 HQ(10bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit)
注意
※イメージングレシピは事前にカメラに同期させる必要があります。
※約630g:バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップ、デジタルアクセサリーシューカバーを除く。
※指向性の設定:R3D NE、N-RAW、Apple ProRes RAW HQ/422 HQ、または100pを超えるフレームレートには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする