パール金属
カームウッディ ナイロンお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62790543
品番
G-4458
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
54
全長×幅W(mm)
290×85
耐熱温度(℃)
皿部:200、ハンドル部:100