ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA クリップビス シンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(150本)
注文コード
62791113
品番
10175637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける!
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
材質
ステンレス(SUS410)
長さL(mm)
14
表面処理
ファインパシべート
ねじ径d
4.2
頭部形状
シンワッシャー
用途
リベット締結からビス締結への切替等に
トラスコ品番
226-0763
質量(g)
150
適合板厚(mm)
1.6〜2.3
寸法D(mm)
頭部径:8
頭部高さ(mm)
1.6
穴の形状
十字穴
働き長さL1(mm)
7.5
呼び径d(mm)
4.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。