ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA SH専用ドリルねじ 平
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(150本)
注文コード
62791138
品番
10175642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
質量(g)
150
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
呼び径d(mm)
4.8
長さL(mm)
19
寸法D(mm)
頭部径:8.8
頭部形状
平頭
ビットNo
十字#2
頭部高さ(mm)
1
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
働き長さL1(mm)
8.7
ねじ径d
4.8
穴の形状
十字穴
十字穴番号
No.2
用途
スチールハウス専用。
トラスコ品番
223-8761
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。