ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA フレミング ウエハースクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(150本)
注文コード
62791165
品番
10175634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
低頭で薄鋼板同士をとめつける!
ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
頭部が大きいため押さえる力が大きい。
材質
スチール
長さL(mm)
13
ねじ径d
4.2
表面処理
三価ユニクロ
用途
建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。
トラスコ品番
225-9144
種別
スクリュー
質量(g)
150
適合板厚(mm)
0.5〜1.0
寸法D(mm)
頭部径:8.1
頭部高さ(mm)
1.6
働き長さL1(mm)
6
呼び径d(mm)
4.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。