ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ用防水パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(150本)
注文コード
62791199
品番
10175647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れてカンタン止水!
ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
材質
ステンレス(SUS410)、EEPDM(黒)
トラスコ品番
226-0728
規格
M6用
高さH(mm)
3.1
外径d(mm)
12.7
用途
ドリルねじ用
質量(g)
150
注意
※本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。