ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ワッシャー
亀座
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
62791217
品番
10183209
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
材質
スチール
外径D(Φmm)
25
厚さt(mm)
0.8
用途
フックボルト取り替えに。
トラスコ品番
110-9367
質量(g)
41.3
種類
亀座金
規格
1/4
表面処理
ユニクロ
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。