パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の その他水切り用品
ベジクラ どこでも水切りストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791225
品番
C-9127
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
少人数のちょっと使いに。お鍋がそのまま水切りになります!
ザルいらずで簡単お手軽。冷やし中華・つけ麺・パスタなどにも。
クリップ付で安全にお鍋に取付可能です。
材質
シリコーンゴム、クリップ芯:ステンレス鋼
質量(g)
146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×90×60
耐熱温度(℃)
180