10185023 ステンレス 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791235 10185023 ステンレス 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791235 10185023 ステンレス 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791235 10185023 ステンレス 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791235

ステンレス 亀座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80本) 注文コード 62791235 品番 10185023
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。

用途フックボルト取り替えに。 トラスコ品番110-9350 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)57.3 種類亀座金 規格1/4 外径D(Φmm)25 厚さt(mm)1
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする