パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 野菜水切り器
ベジクラ サラダドライ ジャイアント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791243
品番
C-9124
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
たっぷり水切りメガサイズ!
便利な回転ストッパー付。
まわしやすいタテ回転ハンドル。
材質
容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ストップボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)
839
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×210