10183210 スポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791244 10183210 スポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791244 10183210 スポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791244 10183210 スポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791244

スポンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(80本) トラスコ品番110-9385 注文コード62791244 品番10183210
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!

用途波板用。 トラスコ品番110-9385 材質EVA 質量(g)8.6 規格3/16×19 外径D(Φmm)19 厚さt(mm)7
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする