ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(樹脂)
スポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(80本)
トラスコ品番
110-9375
注文コード
62791253
品番
10183211
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!
用途
波板用。
トラスコ品番
110-9375
材質
EVA
色
白
質量(g)
9
規格
1/4×19
外径D(Φmm)
19
厚さt(mm)
7
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。