10174088 ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791296 10174088 ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791296 10174088 ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791296 10174088 ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791296

ステンレス コーススレッド ラッパ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(72本) 注文コード62791296 品番10174088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)

頭径D(Φmm)8.2 長さ(mm)38 質量(g)134 材質ステンレス(SUS XM-7) 表面処理パシペート 呼び径d(mm)4.2 長さL(mm)38 ねじ部長さ(mm)32 形状全ネジ 用途木工用。 トラスコ品番195-3922 アズワン品番64-8328-30
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62791339
2022-09-15
用途:
家のメンテナンス
建設業・工事業

いつものコースレッドと変わらない感じですが、磁力に引き付けられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする