パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
ドメーヌ・ルティ ウイング式コルク抜き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791304
品番
C-3720
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
少しの力で簡単開栓ウイング式。
材質
レバー・つまみ:亜鉛合金、本体:ABS樹脂、スクリュー:ステンレス鋼
寸法(mm)
65×40×165
質量(g)
104
品名・タイプ
ワインオープナー
耐熱温度(℃)
70