ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(54本)
注文コード
62791323
品番
10174091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
頭径D(Φmm)
8.2
長さ(mm)
51
質量(g)
145
材質
ステンレス(SUS XM-7)
表面処理
パシペート
呼び径d(mm)
4.2
長さL(mm)
51
ねじ部長さ(mm)
45
形状
全ネジ
用途
木工用。
トラスコ品番
195-3925
アズワン品番
64-8328-33
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。