おやつDEっSE 木製たこ焼き盛皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 62791548 品番 D-423
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様20枚入 材質天然木 寸法(mm)幅110×奥行60×高さ30 質量(g)3 タイプミニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする