ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
真鍮釘 平頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
62791549
品番
10186701
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
質量(g)
19.1
材質
真鍮
呼び径d(mm)
#17(1.5)
長さL(mm)
22
胴部形状
ストレート
頭径D(Φmm)
3.5
頭部
平頭
長さ(mm)
22
用途
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
トラスコ品番
119-7952
アズワン品番
64-8329-28
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。