ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
SP 真鍮スクリュー釘 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(17本)
注文コード
62791603
品番
10186707
参考基準価格(税別)
¥462
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
頭径D(Φmm)
4.4
頭部
丸頭
長さ(mm)
38
質量(g)
19.3
材質
真鍮
呼び径d(mm)
#14(2.1)
長さL(mm)
38
胴部形状
スクリュー
用途
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
トラスコ品番
119-6416
アズワン品番
64-8329-34
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。