10183133 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791664 10183133 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791664 10183133 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791664

真鍮 レール釘

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(26本) 注文コード 62791664 品番 10183133
参考基準価格(税別)¥492 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。

質量(g)20.4 材質真鍮 呼び径d(mm)#15(1.8) 長さL(mm)32 胴部形状ストレート 頭径D(Φmm)3 頭部パネル頭 長さ(mm)32 用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために トラスコ品番119-6342 アズワン品番64-8329-26
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
レール固定

真鍮レールの固定に使用しました。問題なく使えます。

対象商品:
62791655
2023-06-19
用途:
ドアレールの固定に
Bike Laboratory 様

真鍮レールを固定するのに購入しました。作りもきれいでそれなりに強度もあると思いました。頭が特殊なので、これに替わるものがなさそうです。なのにそんなに高額でもないので助かりました。

対象商品:
62791655
2023-05-10
用途:
建具

良い商品です。注文から商品到着までも早く対応に満足してます。

対象商品:
62791655
2021-12-10
用途:
網戸レールの補修
教育・研究機関

とても品質が良いものです。打ち付けも簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする