10185016 ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791725 10185016 ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791725 10185016 ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791725 10185016 ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791725

ポリカーボネイト連結傘釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90本) 注文コード 62791725 品番 10185016
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。

用途波板の取り付けに。 トラスコ品番110-9343 材質釘:スチール 長さ(mm)38 ブロンズ 質量(g)25.9 長さL(mm)38 表面処理釘:クロメート 材質(座金)ポリカ 胴部形状スクリュー 呼び径d(mm)#14(2.1)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする