ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス連結傘釘(スクリュー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(90本)
注文コード
62791734
品番
10185007
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
質量(g)
34.2
材質
釘:ステンレス(SUS304)
材質(スポンジ)
EVA
呼び径d(mm)
#14(2.1)
長さL(mm)
38
色
グレー
胴部形状
スクリュー
長さ(mm)
38
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
110-9392
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。