ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(90本)
注文コード
62791795
品番
10185013
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
110-9388
材質
釘:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
50
色
ブロンズ
質量(g)
60.8
長さL(mm)
50
材質(スポンジ)
EVA
胴部形状
パワースクリュー
呼び径d(mm)
#12(2.7)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。