10185014 ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791804 10185014 ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791804 10185014 ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791804 10185014 ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791804 10185014 ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791804

ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(90本) 長さ(mm)65 注文コード62791804 品番10185014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。

用途波板の取り付けに。 トラスコ品番110-9389 材質釘:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)65 ブロンズ 質量(g)74.2 長さL(mm)65 材質(スポンジ)EVA 胴部形状パワースクリュー 呼び径d(mm)#12(2.7)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする