ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
カラー傘釘(スクリュー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(140本)
注文コード
62791899
品番
10185018
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
110-9371
材質
スチール
長さ(mm)
41
色
青
質量(g)
80.8
長さL(mm)
41
表面処理
着色
胴部形状
スクリュー
呼び径d(mm)
2.4
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。