パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りトレー
クルクル 卓上水切りトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62792214
品番
D-1331
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
そうめん・鍋物・野菜の水切りや食材入れに!
材質
ポリプロピレン
質量(g)
156
タイプ
角型
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×190×55
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20