CP-004 クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ モノタロウ 62792695 CP-004 クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ モノタロウ 62792695 CP-004 クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ モノタロウ 62792695 CP-004 クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ モノタロウ 62792695

クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード62792695 品番CP-004
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄手タイプのクリアポケットです。
薄手のため嵩張らずに収納が出来ます。
大量使用にお奨めなコスト追求商品です!
コピー用紙約1〜2枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し

用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.04
注意
※用途以外に使用しないでください。
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
個人情報に分類される資料をファイルに保存する際に利用(複数書類を1袋にまとめてファイリング)
サービス業

今まで書類に直接2穴パンチを開けてファイリングしていましたが,ファイルを開いたり閉じたりしている内に書類その物が傷み破れやすいのと,文字に穴が掛かかるし,個人の仕切りが判りにくい等々で良くないと思っていました.そこでクリアポケットを利用するようにしました.最初は,厚手の物を利用していましたが,数枚の書類を一括して入れるので,ファイルその物が折り曲がることも無く,薄手タイプの方が嵩張らず,返って扱い易く薄手に替えて利用することにしました.

対象商品:
62792695
2025-09-11
用途:
書類整理
サービス業

書類が多く、ファイリングの度に穴を開けるのが面倒なのと文字が消えてしまう恐れがあるのでよく使っています。

対象商品:
62792695
2025-07-06
用途:
資料の整理
その他業種

たくさん入っていて、しかも使いやすかったです。お得な買い物ができました。

2025-02-26
用途:
書類の整理、ファイリング
卸売・小売業

薄手のクリアポケットを探していた時に見つけました。
表面は少しザラザラとした質感ですが、書類等を入れたときも文字等ははっきりと見えます。
まだ使い始めて間もなく、耐久性がわからないため★1つ少なくしています。

対象商品:
62792695
2023-06-07
用途:
書類1枚ならこれで十分

コスパがいいです。書類の量によって薄手・中薄手・厚手を使い分けています。

対象商品:
62792695
2023-01-15
用途:
Dリングファイルの中にセットして台帳の整理

Dリングファイルの中にセットして使っています。
薄いのに破れないので助かります。今後も使っていきたいです。

対象商品:
62792695
2022-09-18
用途:
書類整理
不動産業

モノタロウのクリアポケットのシリーズ中、もっとも薄いものとして選択。
さらなる薄さ、軽さ、低価格を追求した商品の開発を期待。

1人が参考にしています
対象商品:
62792695
2022-04-15
用途:
ファイル

クリアファイルより使っています。取引会社に郵送するときも経費削減にもなります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする