薄くて丈夫で安価で出し入れしやすく最強です。
中身が見えにくいとの評価もありましたが、弊社の使用では問題ありません。
他のメーカーより切替ました。リピ確定です。
厚さは十分。1ポケットにA4コピー用紙を2枚挿入。リング式ファイルはOKUYOフ-484NBを使用している。当品をセットするとファイルから横方向の飛び出し量が、100均ショップ品よりも5o長い。
毎回リピートしています。一番使いやすい厚さです。これからもリピートします。
A4サイズで少しゆとりがある為、書類を数枚入れることが出来て便利です。
厚さもちょうどよく値段も手ごろで使い勝手がいい。たくさん買ってストックしている。
薄手でありながら、思ったより丈夫な作りで、長期間の使用に耐えうると感じた
説明ガイド映像に、A4書類入脱するシーン(動線)、もう一個
あったら、分かりやすい説明完成度、かな、と。