クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード62792713 品番CP-008
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中厚手タイプのクリアポケットです。
丈夫な厚さ0.08mmとしっかりとした作りのポケットで
長く使うことが出来ます。
コピー用紙約2〜4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し

用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.08
注意
※用途以外に使用しないでください。
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
書類のファイリングに使用中です。
NCかわさきホームケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても丈夫で10枚ぐらい用紙を入れても何の問題もございません。
当社の職員全てが使用して満足しております。

2025-08-04
用途:
食品工場にて使用
製造業

就業規則など、書類を汚さないために購入しました。
以前は、別のメーカー品を使用してましたが今回試しに購入

何ら遜色なく使用してます
コスパもよくてリピート決定商品です

2025-02-07
用途:
資料入れ

こちら0.08は
0.06mmと比較同時購入しましたが、この違いはあります。
良いです。厚いことにより、入れ易いですし、ページめくり易い。
頻繁に使用する資料にはこちらを使用することにした

3人が参考にしています
対象商品:
62792713
2025-04-11
用途:
資料整理
製造業

とてもしっかり厚みがあってページを捲りやすい。
100枚入りでこのお値段はとても嬉しい。

2025-03-14
用途:
会社用
製造業

厚手の0.12mmを使っていましたが、こちらの商品も特に薄く感じることもなかったです。通常のコピー用紙を何枚か入れる場合はこちらで十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
62792713
2025-10-18
用途:
書類の整理のため

ちょうど良い厚さで使いやすかったです。リピート購入をしました。

2024-10-07
用途:
各種資料の保存
LSK 様 (サービス業)

エンボスが有り、透明度がどうかな?と思いましたが資料を挿入してみると問題無く、めくりやすくていい感じです。

2025-03-31
用途:
作成手順書
株式会社山崎興産 様

ちょうどいい厚みと価格です。無くなる前にまたリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする