PGS-428 「銀座千疋屋」銀座ガトーセレクション 銀座千疋屋 62792829 PGS-428 「銀座千疋屋」銀座ガトーセレクション 銀座千疋屋 62792829 PGS-428 「銀座千疋屋」銀座ガトーセレクション 銀座千疋屋 62792829 PGS-428 「銀座千疋屋」銀座ガトーセレクション 銀座千疋屋 62792829

「銀座千疋屋」銀座ガトーセレクション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62792829 品番PGS-428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
種別洋菓子 区分常温 内容銀座フルーツクーヘン(イチゴ&ミルク×2・レモン&はちみつ×2・メロン&ミルク×3・バナナ&チョコ×3)、銀座フルーツサンド(柚子×2・マスカットレーズン×3) 包装形態簡易包装 賞味期限120 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,バナナ,アーモンド 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする