450mm つづりひも 45cm モノタロウ 62793298 450mm つづりひも 45cm モノタロウ 62793298 450mm つづりひも 45cm モノタロウ 62793298 450mm つづりひも 45cm モノタロウ 62793298

つづりひも 45cm

(71件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード62793298 品番450mm
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!

先端形状セル先(約15mm) 全長(mm)450 用途書類の分類・整理・保存用 材質ポリエステル
注意
※用途以外に使用しないでください。
※指や首に巻きつけたりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
伝票のまとめに…
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外セル部分が短かったーーw
確認せずに購入した当方が悪いんですがとにかく使いにくい笑
がんばって100本消費します

1人が参考にしています
2025-12-08
用途:
書類の整理

本数と価格が日常使いにちょうどいいので、また買う予定です。

2025-12-17
用途:
保管書類のまとめ
株式会社IDK 様

セルが短く、紙を通しにくい。ひもの強度が低くすぐ切れそう。紐の品質も悪く紙の穴の通り悪いため、ひっかかりやすく大量の書類をまとめる時に大変でした。

2025-10-23
用途:
書類を綴じること

セル先15_が こんなに使いづらいとは 思わなかった。書類が5pほどの厚みなのでとにかく 紐が穴に通りません。 モノタロウ製品で 初めてハズレた感じ。 使うたび イライラして ストレスになる。セル先25_ うるし先50_ に 買い換えまーす。  男性の上司は もっと 苦戦してる。

2人が参考にしています
対象商品:
62793298
2025-08-01
用途:
書類綴り
サービス業

普通の綴り紐の束半分折りを想像して購入しましたが、
ぎゅっと、袋にまとめられた紐が届きました。

使い勝手は同じかもしれませんが、束にし直して使おうと思います。

2025-06-25
用途:
外の遮光カーテンで

夏の日差しを避けるための遮光カーテンを縛るため使用しています。
丈夫で一夏充分に耐えてくれます。周りを傷つけたくないので丁度良いです。

2025-08-22
用途:
帳票保存
株式会社大力納豆 様

セルの部分がやや短め。穴に通しづらい気がします。セルの部分をあと3oぐらい伸ばしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
62793298
2026-01-03
用途:
書類のファイル
サービス業

他の商品に比べて、何の変わりなく使うことができました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする