卓上扇 ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62793308 品番TFB-01-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。
充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。
コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。

ホワイト 質量(g)540 消費電力(W)2.8 電源USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220 首振上下180°(手動) 連続運転時間(h)強:3.3/弱:11 風量調整3段階 充電時間(時間)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする