Lightning to 3.5mm オーディオケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62793457 品番AV10172BT06-BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車や自宅でiPhoneから音楽を楽しむ
ケーブル1本で接続。アダプター不要
iOSアップデート後の互換性を保証するMFi認定
デジタル/アナログコンバーターを内蔵し、高解像度のオーディオを出力
長さは90cmまたは180cmから選択可能

付属品Lightningコネクタ付き3.5 mmオーディオケーブル、法令遵守のマニュアル ブラック ケーブル長(m)1.8 対応機種iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする