TSC-800-R スタンダード防水パン テクノテック 62793474

スタンダード防水パン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×640×63 仕様排水口位置:中央(C)水栓位置:右(R) 注文コード62793474 品番TSC-800-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は寸法・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。

仕様
排水口位置:中央(C)
水栓位置:右(R)
材質ABS 質量(kg)約2.9(給水栓除く) (本体)アイボリーホワイト、(点検口)透明、アイボリーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×640×63 トラップ穴あり 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
注意
※排水トラップは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22651502
2019-09-26
用途:
ここが最安だった

ここが最安だったので購入
品物は問題ない
価格相応です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする