曜日別特売
873 オイルスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 62793492

オイルスプレー EX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード62793492品番873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。

用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆タイプ防錆、潤滑使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)66×210臭気僅か危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793492
2022-11-01
用途: 各所潤滑のために使用

かなり前から使っています非常に滑らかに動きがよくなりますね今後とも使用します

対象商品 : 62793492
2018-06-13
用途: 機械メンテナンス

水置換なので悪条件下でもスムーズな潤滑がキープできます
折り畳み式のノズルも使い易く収納にも便利です

対象商品 : 62793492
2018-03-24
用途: 機械のチェーン類
農・林・水産業

寒い時ですが綺麗に付着しています。
これでいいのでしょうと思いますが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする