シリコンスプレー EX

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 62793517 品番 875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。
無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。
潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。

用途
金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し
樹脂成形品の離型
寸法(Φ×高さH)(mm)66×205 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793517
2026-03-06
用途:
自宅にて使用
ほそや運送 様 (運輸・通信業)

期待以上の商品でしたので、また購入したいと思います。

2025-01-13
用途:
潤滑、保護艶出しなど
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手頃で、潤滑はもとよりプラスティックなどの艶出しに効果抜群です。
手軽にスプレー出来て、助かります。

対象商品:
62793517
2024-09-08
用途:
リフォーム工事に

いちいちスプレーの先端を挿したり抜いたりしなくていいのでストレスフリーです

2023-07-16
用途:
車の艶出し・ガラス撥水
医療・福祉・介護関連業

使い方が合っていないと思いますが、車の艶出しやガラス撥水に使用しています。
洗車機の直前に吹き付けや洗車後に塗り込んでいます。
何社か使い比べましたが、1番ムラになりにくく撥水も良いです。
2wayノズルも良く空になったらコツはいりますが、キャップを外して他の潤滑剤に使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
62793517
2022-06-20
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

2WAYノズル仕様でシリコンスプレーとしては
値段が安くいつも重宝しています。
今後もリピート買いします。

2人が参考にしています
対象商品:
62793517
2022-04-28
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社内藤商店 様

無溶剤タイプもため、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めないのがありがたいです
普通に使いやすいです。
社内用に買いだめしました。

1人が参考にしています
対象商品:
62793517
2019-02-17
用途:
ドアーヒンジのメンテナンス作業
サービス業

ヒンジの隙間に細いノズルが入り重宝します。
また、曲げても使えるので最後まで使えます

対象商品:
62793517
2019-07-25
用途:
非金属に使用
合同会社寿デンソー 様

いつもはオリジナルブランドの物を購入していましたが、持ち運び用にこちらの商品を購入しました。スプレー・ノズルが一体で紛失しません。オリジナルブランドもスプレー・ノズル一体の物を発売してください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする