オイルスプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(378mL) 注文コード62793553 品番831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。
金属の錆止め、防水対策に使用することができます。
水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆 タイプ防錆、潤滑 使用温度範囲(℃)‐20〜130 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 臭気 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量151mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
機械メンテナンス

可もなく不可もなく。
値段通り。また、購入を検討しています。

対象商品:
62793553
2024-04-12
用途:
機械、車、バイク等の潤滑したいところに手軽に使用出来る物

固着して仕舞ったネジを緩めたり、少量のオイルをピンポイントで吹いて潤滑させる等様々な小さな部品の潤滑用に購入

2025-01-26
用途:
色々な潤滑剤として
こぐま リフォーム 様 (建設業・工事業)

安いのが魅力
1個注文しました 他の商品と一緒なら送料がいらない 1個だけ先に届きました

2025-01-20
用途:
ねじ緩め

使って良いから前回同様にケースで注文したが、バラで届き収納に手間が掛かりガッカリです。

対象商品:
62793553
2020-10-19
用途:
駆動部の防錆

チェーンの防錆目的に使用しています。頻度が高いので安くて助かります。

対象商品:
62793553
2020-02-14
用途:
バイク整備で

普通の浸透スプレーは錆びてしまうので、オイルスプレーは防錆も良いみたいな!?大満足です。

対象商品:
62793553
2020-07-14
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

スプレーノズルの取り付けを工夫してもらいたい。赤い管を取り外す時、ビニールテープが剥がしずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする