シリコーンスプレー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(378mL) 注文コード62793562 品番837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。
溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。
無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。

用途
金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し
樹脂成形品の離型
使用温度範囲(℃)‐20〜130 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
自動車修理
建設業・工事業

自動車修理に使用しています。
主にパーツの脱着で滑りやすくなるように使用し、狭いところの配線通しにも使用しています。
また商品の成分上、油汚れの除去にも使用できます。

対象商品:
62793562
2025-04-07
用途:
多機能シリコンスプレー
自動車・二輪車・自転車関連業

車にワックス用として使うと分かります。有名メーカーのシリコンスプレーより、ダントツにシリコン濃度が濃い感じがするスプレー。

2025-04-16
用途:
潤滑等

無溶剤タイプで200円台で入手できるのが良い。艶出しにも気軽に使える。

対象商品:
62793562
2024-08-13
用途:
ロングブーツをはくときに内側に軽くスプレー

ロングブーツをはくときに内側に軽くスプレーして滑りが良くなり、履きやすくなります。
ほかのものと比べて、粘りがないところがこの製品の特長と思います。

1人が参考にしています
2024-09-18
用途:
印刷物の捌きに使う、キレイに整えたいのでテスト購入
第一印刷株式会社 様 (製造業)

印刷物の捌きに使う、キレイに整えたいのでテスト購入

対象商品:
62793562
2023-11-09
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

ひび割れなど劣化しやすいゴムの部分に使っています。
タイヤのサイドウォールにも薄くかけてウエスで拭き取っておくと見栄えも良いし、紫外線による劣化の進行も防げるような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
62793562
2023-10-13
用途:
木製品に使用
京美掃株式会社 様 (サービス業)

かなりの量を使い使用しているが、コスト的に使いやすい。
容量を増やす商品化を進めてほしい。

対象商品:
62793562
2022-01-06
用途:
レールの潤滑剤として
製造業

レール等の滑りが悪くなった時に使用してます。コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする