付属品BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器
色ホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.3×30×66
出力電圧68W(合計)
対応機種Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20
保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付き
USBポート数2