- ひざパッド ハード モノタロウ 62793763

※着用例

- ひざパッド ハード モノタロウ 62793763 - ひざパッド ハード モノタロウ 62793763 - ひざパッド ハード モノタロウ 62793763

ひざパッド ハード

(44件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62793763 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ひざ部分に硬質材を使用し、より膝への負担を和らげています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
ひざガードと違い、ひざに合わせたような形状で大きく全体を覆うようなデザインになっています。

種別ひざパッド 用途膝を地面に付けての作業に最適 材質発泡EVA樹脂、ポリプロピレン 厚さ(mm)約15(発泡樹脂部) 質量(g)約100/個 寸法(幅W×高さH)(mm)約190×245
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ひざ以外の部位での使用はしないでください。
※熱をもった場所、高温の場所での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62793763 - 61525285 - ひざパッド ハード モノタロウ ひざパッド ハード モノタロウ 1袋(2個) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-19
用途:
膝つき作業が気にならなくなります。
建設業・工事業

作業で膝の怪我を気にしなくなりました。
しかし、マジックテープでベルトを固定するので毎日使用していると数ヶ月でマジックテープ部分が駄目になりました。
マジックテープそのものの耐久性が低いので、使用頻度が高い場合はフック固定式をお勧めします。

対象商品:
62793763
2021-02-06
用途:
庭の除草作業

ハードタイプなので、使う前は使い心地が多少固いのかな、と思っていましたが、実際に使ってみると以外と柔らかでした。
ヤッケズボンの上に付けて使用していますが、ハードタイプなのでそれほど汚れを気にしなくていいです。
値段も安く、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
62793763
2021-04-04
用途:
車のメンテナンス作業
サービス業

ついつい膝をついてしまう作業の中、かなり膝部分のカバーをしてくれる。膝を傷めないし
ズボンも汚れない。肘のパットも欲しい。

対象商品:
62793763
2021-04-04
用途:
膝をつかなければいけない場合の作業に使用
建設業・工事業

付けた感じはピタッとフィットする感じですが実際に膝を着いた場合は
ぐらつく感じがするが特に慣れていけば問題はないと思う。
肝心の膝に対する負荷は思いのほか無い。
比較するためにソフトタイプも購入予定。

対象商品:
62793763
2021-02-08
用途:
草刈りや農作業
建設業・工事業

膝をついての作業に使ってみたら、本当に楽だった
作業ズボンの汚れ方もだいぶ違うので洗濯してくれる家族にも好評です

対象商品:
62793763
2021-04-27
用途:
ビニールハウス内草取り
農・林・水産業

軽くて膝の部分が硬く膝が全く痛くならずに大変良い。

対象商品:
62793763
2020-12-15
用途:
モーターサイクルによる林道・廃道・作業道ツーリング
教育・研究機関

軽く丈夫そうで問題なしです。バイク乗車時のプロテクターとしてオーバーパンツの下に着用しています。固定テープがもう少し長いと余裕が生まれさらに良いでしょう。

対象商品:
62793763
2020-10-02
用途:
土間アンカー打設時に使用してます。

腰が痛いのでこれを着けて作業してます。分厚くしっかりしてるので膝が楽です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする