充電式クリーナー 18V カプセル式&ワンタッチスイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62793807 品番CL281FDFCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
色(本体) セット内容バッテリ、充電器、サイクロンアタッチメント付き 商品タイプ本体+バッテリー 集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)【高機能フィルタEX】パワフル:60/強:42/標準:15、パワフル:65/強:48/標準:17 連続使用時間(分)パワフル:約15、強:約20、標準:約50 長さ(mm)1016 幅(mm)113 高さ(mm)155(パイプ、ノズル付) 電圧(V)18 集塵容量(L)0.75 適合バッテリーA-60464,A-60442
関連資料:(3.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793807
2023-01-06
用途:
事務所内清掃時

既に本社で使用していて好評だったため購入。スイッチがトリガーではないから押し続けなくて良い。コードレスなので取り回しを気にしなくて済む。思っていたより重いかも、バッテリーの性?

対象商品:
62793816
2021-09-09
用途:
実験室の掃除
その他業種

パワーも十分で,バッテリーの持ちもよい.もう少しバッテリーが安いといいのだが.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする