AVX10X965 輸入車用Vベルト CONTINENTAL CTAM 62794087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸入車用Vベルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト長さ(mm)965
内容量1本注文コード62794087品番AVX10X965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。

用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途ベルト長さ(mm)965主な適合純正品番17067114・ 068903137T主な適合車種BMW Z1 Roadster 2.5適合メーカーBMW,VW
注意
※ファンベルトは消耗しますので、ゆるみから異音がする場合は調整や交換が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62794053
2023-07-20
用途: エンジン
その他業種

型番を確認して他店より安く買えるのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ベルト・テンショナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする