ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62794359 品番JN-238IPS165FHDR-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。
1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。
本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。
高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。
AMD FreeSyncに対応。
画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。
MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。
インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
また2W x2のスピーカーを内蔵します。
100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.274 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)100〜240、12(3A) 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5〜+15° コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 保証期間2年(保守) 視野角178°(垂直)/178°(水平) ケーブル電源ケーブル、電源アダプター 応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×1、HDMI×2 VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm) スピーカー2W×2 色(本体)ピンク 高さ調節なし アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS系 使用湿度範囲(%RH)10〜90 最大表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91% フリッカーフリーYES リフレッシュレート(Hz)165 角度調節あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする