GM-300 伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト 伊藤ハム 62794396 GM-300 伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト 伊藤ハム 62794396 GM-300 伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト 伊藤ハム 62794396

伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62794396 品番GM-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容焼豚二段加熱仕立て・特選炙り焼ローフ各160g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選あらびき燻しウインナー80g 包装形態簡易包装 賞味期限55 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする