画像準備中

GOANZENイエロー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(4kg) 注文コード62794838 品番-
参考基準価格(税別)¥28,571 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。
優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。
滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。
業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。
水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。

特性耐摩耗、耐久、速乾 用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き イエロー 主な用途アスファルト、コンクリート 危険等級V 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比) 乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量1m×0.15m/100g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする